Diamant s pryskyřičným pojivem pro broušení za sucha 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Artiklové číslo: 311250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 311250
EAN / GTIN 9003173112502
Číslo výrobce 311250
L-číslo L50140 780
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje ze slinutého karbidu pro dřevařský a kovozpracující průmysl a různé nože do nůžek. Jedná se o kotouče a miskové kotouče v rozsahu diamantových zrn D181 - D64. Ve srovnání s kotouči z karbidu křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÉ KOTOUČE 12V9
  • Velikost jádra: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 2 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevařském a kovoprůmyslu a různých střižných nožů.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevařském a kovoprůmyslu a různých střižných nožů.