MTSRH 126H32-5 Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3105398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105398
EAN / GTIN 7291075222401
Číslo výrobce 3105398
L-číslo L24090 294

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,26″, Overall Length (OAL) 5″, Usable Length (LU) 2,36″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.26″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.26″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT
  • Použitelná délka (LU): 2.36″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny