Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 315mm

Artiklové číslo: 310500 315

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 310500 315
Číslo výrobce 101344
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Těleso z litiny nebo oceli.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000 − 315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.
Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313110 − 313140.