NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 12X13 MM

Artiklové číslo: 31.12X13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31.12X13
EAN / GTIN 3148510970400
Číslo výrobce 31.12X13
L-číslo L60130 8867
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
  • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
  • Zkosení hlavy klíče o 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70