Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 32, Upínací ⌀ d: 6mm

Artiklové číslo: 309628 6
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr d
6 mm
Pro typ
ER 32
Průměr vnější D
27 mm
Druh produktu
těsnicí podložka
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309628 6
EAN / GTIN 2050002087866

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309616; 309621.

Poznámka:

  • Rozsah upnutí = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • Upínací ⌀ odstupňovaný po 1 mm.
  • Při objednání uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Montážní situace: Popis na vnitřní straně upínací matice.