ER upínací matice pro těsnicí podložky, pro ER: 16

Artiklové číslo: 309616 16
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499 D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 6499 D
Celková délka L 22,5 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Závit M22x1,5
Maximální utahovací moment 80 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Popis

Provedení:

Závit a kužel broušené na jedno upnutí pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti.
Matice s povlakováním pro nižší součinitel tření, vyšší upínací sílu a pro vysokou odolnost proti opotřebení a korozi.
Se 6-hranem OK 25.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680309740.
Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.
Těsnicí podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.

Poznámka:

Upínací matice a vložka jsou vyváženy samostatně!