Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4mm

Artiklové číslo: 309448 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upnutí ET 32
Norma Výrobní norma
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 42,5 mm
Axiální kompenzace 0,1 mm
Radiální kompenzace R – obrábění závitů 0,5 mm
Radiální kompenzace R – vystružování 0,1 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309448 4
EAN / GTIN 4045197783080
Číslo výrobce 309448 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé chyby centra (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.