{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD02500105; ZYL00450115 | |
| Průměr stopky DS | 4,5 mm | |
| Označení výrobce | 4285 E | |
| Upínač | ET 25 | |
| Upínací průměr D1 | 4,5 mm | |
| Vnější průměr D | 26 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 34 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | výrobní norma | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| S axiální kompenzací | ano | |
| Axiální kompenzace | 8 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 20 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309430 4,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001704016 | |
| Číslo výrobce | 13365010450 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |