Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním a tryskami, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3,5mm

Artiklové číslo: 309404 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4031 E
Upínač ER 16
Upínací průměr 3,5 mm
Vnější průměr 16,7 mm
Délka upínacích kleštin 27,5 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Se závitem ne
Upínací profil Kulatá; Čtyřhran
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309404 3,5
EAN / GTIN 2050001767707
Číslo výrobce 13833010350
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!) a tryskami.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.