Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2,8mm

Artiklové číslo: 309402 2,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 2,8 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Vnější ⌀ D 16,7 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Číslo výrobce 13823010280
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.