Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309378 8
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
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD03200115; ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 8 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Označení výrobce 469 E
Upínač ER 32
Upínací průměr D1 8 mm
Vnější průměr D 32,7 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-A
Povrch niklované
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 2 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309378 8
EAN / GTIN 2050001767295
Číslo výrobce 13636010800
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

S utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s tryskami. Podobně jako ISO 15488-A.