ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 15mm

Artiklové číslo: 308990 15
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD04000115; ZYL01500115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm; 15 mm
Průměr stopky DS 15 mm
Označení výrobce ER-Spannzange 472 E
Upínač ER 40
Upínací průměr D1 15 mm
Upínací průměr min. D1 min 14 mm
Upínací průměr max. D1 max 15 mm
Vnější průměr D 41 mm
Délka upínacích kleštin L 46 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-B
Materiál ocel
Povrch kalené, broušené
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308990 15
EAN / GTIN 2050001764744
Číslo výrobce 13717011500
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).