{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200115; ZYL01100115 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 11 mm | |
| Průměr hřídele DS | 11 mm | |
| Řada | 470 E | |
| Označení výrobce | SPANNZANGE ER32-470E | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr D1 | 11 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 10 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 11 mm | |
| Vnější průměr D | 33 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 40 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | kalené, broušené; niklované | |
| Provedení upínací plochy | broušeno | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 5 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308981 11 | |
| EAN / GTIN | 2050001766496 | |
| Číslo výrobce | 13716011100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |