ER kleština, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5,5mm

Artiklové číslo: 308881 5,5
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
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannzange ER 11-4008 E
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD01100115; ZYL00550115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm; 5,5 mm
Průměr stopky DS 5,5 mm
Upínač ER 11
Upínací průměr D1 5,5 mm
Upínací průměr min. D1 min 5 mm
Upínací průměr max. D1 max 5,5 mm
Vnější průměr D 11,3 mm
Délka upínacích kleštin L 18 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupeň
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch kalené, broušené; niklované
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308881 5,5
EAN / GTIN 2050001764904
Číslo výrobce 13711010550
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).