Krátká vrtací hlavička, PSC 63, Rozsah upínání: 1-16mm

Artiklové číslo: 308595 1-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kurzbohrfutter
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa CCS06300195
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL01600115
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0630
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 93,1 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 103,55 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka L 141,53 mm
Celková výška H1 50 mm
Celková šířka B1 50 mm
Norma ISO 26623-1
S velikostí klíče ne
Se závitem ne
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava Pískováno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308595 1-16
EAN / GTIN 4045197932020
Číslo výrobce 308595 1-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • Pískované provedení.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx®.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroj pro upínání válcových stopek nástrojů do vřeten strojů.
  • Přístroj je určen výhradně pro pravý a levý chod.
  • Rozsah upínání: 0,3 mm až 16 mm.
  • Maximální otáčky: 25 000 min-1.

Nesprávné použití
  • Upínání kuželových stopek.
  • Upínání čtyřhranných nebo podobných stopek.
  • Napínání poškozených stopek.
  • Překročení maximálního utahovacího momentu (15 Nm).
  • Překročení maximálních otáček (25 000 min-1).
  • Použití prodloužení nebo pomůcek pro utahování.