{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK0630x715 | |
| Formulář záznamu | S centrálním předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Nepodepřená délka | 130 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka | 201 mm | |
| Celková výška | 60 mm | |
| Celková šířka | 60 mm | |
| Norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 3,9 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306686 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197870131 | |
| Číslo výrobce | 306686 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |