• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Artiklové číslo: 305.4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305.4
EAN / GTIN 7610733254774
Číslo výrobce PB 305.4
L-číslo L60060 2858

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z prvotřídního materiálu ze skelných vláken, odolné proti vrypům a zlomení
  • pevně ukotvené v trubce rukojeti dvousložkovým lepidlem, maximální bezpečnost při práci
  • odrazové tlumení pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 35 mm
  • Hammerhovedets længde: 100 mm
  • Hele længden hammer: 330 mm