Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 304460 20
Sleva
9 170,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; ZYL02001015
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Rovná upínací plocha
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 20 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Performance
Označení výrobce Performance Fräsfutter
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 53,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC; TPC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
Nástroj zajištění proti vytažení ano
S čelními chladícími tryskami ano
Počet otvorů chladicího kanálu 4 ks
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 46,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 149,9 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304460 20
EAN / GTIN 4062406114770
Číslo výrobce 304460 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
  • Včetně 4 čelních chladicích trysek.

Výhoda:

  • Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.
  • Optimalizovaný vnější obrys − tlumící průběh.
  • Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitu.
  • Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.
  • Přesné provedení.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. použití vysokých posuvů. Fréza se nevysouvá, přesná házivost, spolehlivost procesu!

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.