Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Artiklové číslo: 304.6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304.6
EAN / GTIN 7610733238309
Číslo výrobce PB 304.6
L-číslo L60060 2547

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z certifikovaného hikorového dřeva FSC®, snadno uchopitelná, robustní a odolné
  • pevně upevněné v trubce rukojeti pomocí speciálního klínu a silného upínacího čepu, přesto snadno vyměnitelné
  • tlumení zpětného rázu pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 50 mm
  • Hammerhovedets længde: 107 mm
  • Hele længden hammer: 385 mm
  • Tilknytning af håndtag til hammerstørrelse: 6