Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 303465 10
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005715; ZYL01000105
Formulář záznamu MAS BT; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schlankes Hydrodehnspannfutter
Rozhraní na straně stroje BT 40
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 49,5 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 74 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Tlumení vibrací ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 16 mm
Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 23,7 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 185,4 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303465 10
EAN / GTIN 4045197762351
Číslo výrobce 303465 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
  • Ideální tlumicí vlastnosti.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

  • Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
  • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802. Redukční pouzdra č. 302135 − 302187.