Upínací trn pro frézovací hlavu s tlumením vibrací 27 mm

Artiklové číslo: 303050 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 27 mm
Upnutí BT 40 A = 200
Norma DIN 6357
Norma pro upínání DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Kmitání Tlumený
Délka vyložení rozměr A 200 mm
Vnější ⌀ D 58 mm
Délka frézovacího trnu L4 21 mm
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303050 27
EAN / GTIN 4045197821645

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly