{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 6 mm | |
| Upnutí | SK 50 krátký | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HSC; HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
| Vnější ⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |
| Katalogové číslo | 302288 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001689917 | |
| Číslo výrobce | 15.306.50.06.Z | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |