{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Číslo výrobce | 15.507.40.32.Z |