Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M6X25

Artiklové číslo: 301303 M6X25
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; SAD00600113
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Velikost závitu upínače M6
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
Rozhraní na straně stroje SK 40
Nepodepřená délka A 44 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 6,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 13 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M6
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 10 mm
Užitná délka LN 25 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínač závitového nástroje
Celková délka L 112,4 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,8 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301303 M6X25
EAN / GTIN 4062406105310
Číslo výrobce 301303 M6X25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.