3/8″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 1/8″

Artiklové číslo: 3012A-75 1/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3012A-75 1/8
EAN / GTIN 4991644042302
Číslo výrobce 3012A-75 1/8
L-číslo L60050 7464
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 75 mm
  • Rozměr D2: 18 mm
  • Délka: 10 mm
  • Výška: 57 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1/8″
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden