Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 2

Artiklové číslo: 301155 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa SKG04001085; MKG00202085
Formulář záznamu S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 2
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 68,4 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Reduzierhülse für MK-Schaft
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku MK 2
Adaptér strana 1 SK 40
Adaptér strana 2 MK 2
Nepodepřená délka A 50 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 17,78 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 8 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 12000 min-1
Konstrukce krátká
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 118,4 mm
Výška celková H1 63,5 mm
Šířka celkem B1 63,5 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,967 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301155 2
EAN / GTIN 4045197285881
Číslo výrobce 301155 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT − Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).
  • Broušeno na vnitřní a vnější straně.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.