• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční razidlo se speciálním znakem (tečkou), výška znaku 5 mm, tvrdost 58 - 61 HRC při gravírování

Artiklové číslo: 300SZ0510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300SZ0510
EAN / GTIN 4027474464592
Číslo výrobce 300SZ0510
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ruční razítka řady 300 se speciálními znaky se používají pro snadné značení obrobků s pevností až 900 N/mm² (27 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Razítka mají tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Speciální znaky, jako jsou symboly uzemnění, symboly průměru atd. lze snadno objednat s pevným číslem výrobku.
  • Výška znaků přizpůsobená písmu
  • Aby byl umožněn co nejpřesnější úder, je razidlo broušeno na všech stranách až po rytí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • Šířka stopky [mm]: 10
  • Šířka stopky [palce]: 3/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku