Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 40 krátký, ⌀ upnutí D1: 14mm

Artiklové číslo: 300430 14
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; ZYL01401315
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 14 mm
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Whistle-Notch-Aufnahme Form ADB, SK 40 kurz
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 14 mm
Upínací průměr max. D1 14 mm
Nepodepřená délka A 50 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 44 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Nástroj zajištění proti vytažení ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 118,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300430 14
EAN / GTIN 4045197284440
Číslo výrobce 300430 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S dorazovým šroubem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/Balluff.

Výhoda:

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a nakloněnou upínací plochou (2°) dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.
  • Ztrátu délky čelním přebroušením vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.