{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici; s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG01601615 | |
| Formulář záznamu | S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Provedení stopky | HB; HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Flächenspannfutter Kombi, schlank | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 16 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38,22 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ano | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Počet otvorů chladicího kanálu | 2 ks | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 21 mm | |
| Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 | 26 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 168,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300422 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197287656 | |
| Číslo výrobce | 300422 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |