{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05001795; ZYL01201015 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Typ B | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H6 | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0,011 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | 0 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Performance | |
| Označení výrobce | Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrung | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 12 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 63 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 41,7 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC; TPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ano | |
| Závit G; M | M24 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ne | |
| Počet otvorů chladicího kanálu | 4 ks | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 37,5 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 164,75 mm | |
| Výška celková H1 | 97,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 97,5 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300398 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406245641 | |
| Číslo výrobce | 300398 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |