{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05001795; ZYL01001015 | |
| Formulář záznamu | S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; Typ B | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Flächenspannfutter Form ADB | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 10 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Nepodepřená délka A | 130 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 35 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 231,75 mm | |
| Výška celková H1 | 97,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 97,5 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300346 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197830159 | |
| Číslo výrobce | 300346 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |