{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Chladicí kanál uzavíratelný |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG05005195
|
|
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 |
ZYL00601115
|
|
| Formulář záznamu |
Strmý kužel DIN ISO 7388-1
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
50
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Flächenspannfutter Form AD
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 50
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
válcová stopka
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
6 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
6 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
63 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
25 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 6,3 při 18000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Závit G; M |
M24
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný |
ne
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn
|
|
| Celková délka L |
164,75 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-1
|
|
| Tvar |
AD
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 300325 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406243074 | |
| Číslo výrobce | 300325 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |