Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 14mm

Artiklové číslo: 300298 14
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Chladicí kanál uzavíratelný
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG05001795; ZYL01401015
Formulář záznamu
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Rovná upínací plocha
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
14 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
50
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
14 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen
Rozhraní na straně stroje
SK 50
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
14 mm
Upínací průměr max. D1
14 mm
Nepodepřená délka A
63 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
44 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Konstrukce
krátká
Včetně RFID nosiče dat
ne
S čelními chladícími tryskami
ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
Celková délka L
164,75 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-1
Tvar
ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
leštěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300298 14
EAN / GTIN 4045197463432
Číslo výrobce 300298 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT −
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min-1.
S uzavíratelnými chladicími kanály.
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.