Upínací trn typ AD, SK 40 krátký, ⌀ upnutí D1: 40mm

Artiklové číslo: 300205 40
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
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; ZYL04001115
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Flächenspannfutter Form AD
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 40 mm
Upínací průměr max. D1 40 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 80 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Závit G; M M16
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 188,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Tvar AD
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300205 40
EAN / GTIN 4062406242589
Číslo výrobce 300205 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.