HSS osový čep HSS, Typ: 2

Artiklové číslo: 299911 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr d1 d1 4 mm
Materiál ocel
Celková délka L 10 mm
Povrch lesklá, čistá
Druh produktu Válcový kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 299911 2
EAN / GTIN 4030741085277
Číslo výrobce 290301
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de