TK osový čep TK, Typ: 5

Artiklové číslo: 299910 5
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr d1 d1 4 mm
Celková délka L 12 mm
Závit Žádný závit
Druh produktu Válcový kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 299910 5
Číslo výrobce 290304
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de