Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 4963, HSS E, Stopka ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 297120 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Řezný materiál HSS E
Celková délka 125 mm
Šířka břitu 2 mm
Pro otvory od ⌀ 13 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 3 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 297120 6
EAN / GTIN 4045197190628
Číslo výrobce 297120 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.