• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Polotovar pro rytecké frézy, HSS Co 10, D×délka: 4X63mm

Artiklové číslo: 295040 4X63
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 10
Celková délka L 63 mm
Tvar průřezu Kulaté (A)
Vnější průměr D 4 mm
Druh produktu Soustružnický polotovar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 295040 4X63
EAN / GTIN 4045197188144
Číslo výrobce 295040 4X63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

HSS Co 10 (10 % kobaltu). Gravírovací nástroj s rovným břitem, přesně broušený dokulata v toleranci h8. Předbroušené půlení, rozměr 0,2 mm.

Použití:

Pro gravírování a kopírování při konstrukci nástrojů a forem.