• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kruhový polotovar, TK, D×délka: 6X100mm

Artiklové číslo: 295030 6X100
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
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Celková délka L 100 mm
Tvar průřezu Kulaté (A)
Vnější průměr D 6 mm
Druh produktu Soustružnický polotovar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 295030 6X100
EAN / GTIN 4045197188038
Číslo výrobce 295030 6X100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.
Tvrdokov. Precizní kruhové tyče. Broušené v rámci tolerance h6.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvlášť vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.