Pomůcka pro nastavení správné polohy, Pro ⌀ držáku: 16mm

Artiklové číslo: 293000 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ držáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka podélného otvoru B 12 mm
Pro průměr držáku 16 mm
Druh produktu Pomůcka pro nastavení správné polohy
Průměr otvoru D 36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293000 16
EAN / GTIN 4062406181307
Číslo výrobce 293000 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroj je určený k protlačování v závislosti na poloze v kombinaci s odpovídajícím příslušenstvím.
  • Nastavte protlačovací nástavec do požadované polohy a zajistěte jej.

Nesprávné použití
  • K tomuto přístroji nejsou dostupné žádné informace o nesprávném použití.