Nástroj pro válečkování G, MK3, ⌀ D: 40mm

Artiklové číslo: 291562 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák
Počet roliček 8 ks
Směr řezu vpravo
Jmenovitý průměr D 40 mm
Nepodepřená délka LA 163 mm
Užitná délka LN 162 mm
Rozsah přestavení min. -0,05 mm
Rozsah přestavení max. 0,1 mm
Hodnota drsnosti Rz 1 µm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291562 40
EAN / GTIN 4060491001036
Číslo výrobce G1.3-040.00-3-U-MK3
Výrobce/odpovědná osoba ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích, frézách a vrtačkách.
Plynulé nastavování v µm (rozsah nastavení -0,05 mm až +0,1 mm).

Výhoda:

Speciálně pro sériovou výrobu. Maximální produktivita díky posuvům 0,05 mm – 0,3 mm na váleček.
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Automatické uvolňování při zpětném tahu nástroje zamezuje poškození válečkovaného povrchu.

Použití:

  • K mechanickému zušlechtění povrchu.
  • K obrábění všech mechanických kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
  • Obrábění s pravým chodem.
  • Do toleranční třídy IT8.
  • Pro otvory do ⌀ 49 mm.

Poznámka:

Od ⌀ 10 mm volitelně k dodání s vnitřním chlazením.