{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Nástroj pro válečkování, držák
|
|
| Počet roliček |
5 ks
|
|
| Směr řezu |
vpravo
|
|
| Jmenovitý průměr D |
19 mm
|
|
| Nepodepřená délka LA |
128 mm
|
|
| Užitná délka LN |
50 mm
|
|
| Rozsah přestavení min. |
-0,05 mm
|
|
| Rozsah přestavení max. |
0,1 mm
|
|
| Hodnota drsnosti Rz |
1 µm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 291559 19 | |
| EAN / GTIN | 4060491000862 | |
| Číslo výrobce | G1.1-019.00-3-050-MK2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |