{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování, držák | |
| Počet roliček | 5 ks | |
| Směr řezu | vpravo | |
| Jmenovitý průměr D | 18 mm | |
| Nepodepřená délka LA | 128 mm | |
| Užitná délka LN | 50 mm | |
| Rozsah přestavení min. | -0,05 mm | |
| Rozsah přestavení max. | 0,1 mm | |
| Hodnota drsnosti Rz | 1 µm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 291553 18 | |
| EAN / GTIN | 4060491000428 | |
| Číslo výrobce | G1.1-018.00-3-050-ZS20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |