Držák válečkovací kladky fixní hlava, univerzální, Velikost stopky: 10-16

Artiklové číslo: 291412 10-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák
Označení výrobce Halter für Rollierrolle Kopf fixiert, universal, Schaftgröße: 10-16
Hodnota drsnosti Rz 2 µm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291412 10-16
EAN / GTIN 4030741990816
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Fixní nástrojová hlava (závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu).

Výhoda:

Dosažitelná kvalita povrchu až Rz 2 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 45 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.
K leštění nepřerušovaných kontur (konvexních, konkávních, válcových, kónických).

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 10 včetně adaptéru 12 mm × 12 mm a 16 mm × 16 mm.

Pozor:

Lešticí válečky nutno objednat samostatně!

Poznámka:

Podrobná doporučení k použití najdete v přiloženém provozním návodu.
Zkontrolujte případné rušivé kontury (rozměr x válce = 2,5 mm).