Hållare för rullvals Huvudet fixerat, universal, Skaftmått: 10-16

Article no.: 291412 10-16
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktnamnsattribut universal
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 291412 10-16
EAN / GTIN 4030741990816
Manufacturer/responsible person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beskrivelse

Utförande:

Fixerat verktygshuvud (pinnskruv i skaftet för frivinkelkorrigering).

Fördel:

Ytkvalitet upp till Rz 2 µm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 45 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.
För valspolering av icke-intermittenta konturer (konvexa, konkava, cylindriska, koniska).

Leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm och 16 mm × 16 mm.

Observera:

Rullvalsar måste beställas separat!

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.
Kontrollera möjliga störningskonturer (rullens x-mått = 2,5 mm).