Držák pro diamantové vyhlazovací špičky Hlava otočná doprava, Velikost stopky: 10-16

Artiklové číslo: 291406 10-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Směr řezu vpravo
Hodnota drsnosti Rz 1 µm
Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291406 10-16
EAN / GTIN 4030741903151
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení ± 90°).

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.
K vyhlazování nepřerušovaných kontur (konvexních, konkávních, válcových, kónických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákružku.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 10 včetně adaptéru 12 mm × 12 mm a 16 mm × 16 mm.

Pozor:

Diamantové vyhlazovací špičky je nutno objednat zvlášť!

Poznámka:

Podrobná doporučení pro použití najdete v přiloženém provozním návodu.