Brusný kotouč na pily 150x4x32 mm tvar 1 88A80M5AV217

Artiklové číslo: 291120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Tyrolit Sägeschärfschleifscheiben

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291120
EAN / GTIN 9003172911205
Číslo výrobce 291120
L-číslo L50140 1014
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým brusným strojům a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro HSS, CV a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých profilech hran Form 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 88A 80 M5A V217
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 4 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoký retenční profil
  • Pro broušení za mokra
  • Přizpůsobení požadavkům na povrch

Použití:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.