Vodicí pouzdro pro otvor H7, ⌀ pouzder: 13B1mm

Artiklové číslo: 290415 13B1
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzder (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Obal volné
Druh produktu Vodicí pouzdro
Průměr objímky 13 mm
Délka 43 mm
Užitná šířka 6,46 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290415 13B1
EAN / GTIN 2050001096265
Číslo výrobce 20113

Popis

Provedení:

S nákružkem.

Použití:

Protlačovací trny s označením A a vodicí pouzdra s označením A se používají společně.
To platí také pro jiná označení. Aby se mohl protlačovací trn dobře vést směrem nahoru a mohl volně vystupovat směrem dolů, musí vodicí pouzdro s obrobkem přiléhat ke stolu lisu.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.