Výklopné dveře pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28FT21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 28FT21
EAN / GTIN 4017976328638
Číslo výrobce 28FT21
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Pozinkované pletivo, velikost ok 100 x 50 mm. Závěsy lze přišroubovat. Dveřní křídla lze k tělesu vozíku přiklopit o 180°. Každá se 2 drátěnými zámky s třmenem, uzamykatelnými visacím zámkem (není součástí dodávky).

Charakteristika:

  • Délka využitelné plochy (mm): 850
  • Celková výška (mm): 1625
  • Poznámka: pro ložnou plochu 850 x 610 mm