Kotouč stojanové brusky 350x32x127 mm typ 1 C60J5V15

Artiklové číslo: 28584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28584
EAN / GTIN 9003170285841
Číslo výrobce 28584
L-číslo L50140 882
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Při broušení nástrojů z plného karbidu nebo s karbidovými hroty by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i u velmi tvrdých obrobků. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov
  • Specifikace : C 60 J5 V15
  • Rozměry (D x H x V): 350 x 32 x 127 mm
  • Průměr nádoby: 350 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Volné řezání
  • Optimalizovaná zrnitost
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro broušení nástrojů z plného karbidu nebo s karbidovými hroty a pro obrábění litinových obrobků